|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-593-3450 Herst.-Nr.: 107791 EAN/GTIN: 4028574030922 |
| |
|
|  |  |
 | Silikonbackmatte 395 x 595 mm. Farbe: Rot. Material: 100% Silikon
Weitere Informationen:  |  | Material: | Silikon | Länge: | 59.50 cm | Breite: | 39.50 cm | Höhe: | 0.20 cm | Gewicht: | 0.43 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 19,49* | € 25,89* |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 19,21* | € 26,66* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 20,48* | € 26,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|