Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen / Regalwagen. 18 Auflagen 600x400 mm, Höhe 1800mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen / Regalwagen. 18 Auflagen 600x400 mm, Höhe 1800mm. Material:
Transportwagen / Regalwagen. 18 Auflagen 600x400 mm, Höhe 1800mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3400
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     385040
EAN/GTIN:
     4028574316514
Suchbegriffe:
Regalwagen
regalwagen edelstahl
regalwagen

Transportwagen / Regalwagen. 18 Auflagen 600x400 mm, Höhe 1800mm. Material: Edelstahl. Rahmen aus Vierkantprofilen 25 x 25 mm; Höhe: 1,8
Meter. Blecheinschub längs. Blechauflage: 30 mm; Materialstärke: 1 mm. Selbstmontage, inkl. 6 Schrauben und Schlüssel. Lenkrolle aus Thermoplast Ø: 100 mm. 2 Rollen feststellbar. Abstand Blechauflagen: 104 mm. Abmessung Verpackung: 182x54x9 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
180 cm
Gewicht:
19.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,26*
€ 307,33*
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 280,21*
€ 333,09*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 460,03*
€ 533,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,20*
€ 371,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.