Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Scharnier für die Front-Box 40 x 60 cm, aus EPP-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Scharnier für die Front-Box 40 x 60 cm, aus EPP-Kunststoff
SCHNEIDER Scharnier für die Front-Box 40 x 60 cm, aus EPP-Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2813-593-3354
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     640699
EAN/GTIN:
     4028574314664
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
SCHNEIDER Scharnier für die Front-Box 40 x 60 cm, aus EPP-Kunststoff


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
8.00 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
14.20 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,89*
6 Tage
625
€ 9,90*
ab € 3,30*
€ 5,03*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,38*
€ 6,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.