Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Deckel 200 mm Deckel aus Edelstahl CNS 18/10 in absoluter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Deckel 200 mm Deckel aus Edelstahl CNS 18/10 in absoluter
SCHNEIDER Deckel 200 mm Deckel aus Edelstahl CNS 18/10 in absoluter
Artikel-Nr.:
     2813-593-3054
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531061
EAN/GTIN:
     4028574302210
Suchbegriffe:
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Pfannen-Deckel
Pfannendeckel

SCHNEIDER Deckel 200 mm
Deckel aus Edelstahl CNS 18/10 in absoluter Profi-Qualität mit punktgeschweißtem Kalt-Griff.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 8,85*
€ 12,23*
7 Tage
225
€ 9,90*
ab € 9,12*
€ 12,57*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,61*
€ 14,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.