Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN Deckel Polypropylen GN 1/9 Robuster, formstabiler Deckel aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN Deckel Polypropylen GN 1/9 Robuster, formstabiler Deckel aus
SCHNEIDER GN Deckel Polypropylen GN 1/9 Robuster, formstabiler Deckel aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2911
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530055
EAN/GTIN:
     4028574314879
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat
SCHNEIDER GN Deckel Polypropylen GN 1/9
Robuster, formstabiler Deckel aus Polypropylen für GN1/9-Behälter. ++ Einsetzbar von -30°C bis ca. +75°C ++ Robust, formstabil und stapelbar ++ Gastronorm: GN1/9 (176x108mm) ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
17.50 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,53*
6 Tage
181
€ 9,90*
ab € 1,92*
€ 3,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.