Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Klimaschutzhaube/Gitterhaube für Frosterwagen 160 x 49 x 64 cm, längs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Klimaschutzhaube/Gitterhaube für Frosterwagen 160 x 49 x 64 cm, längs
SCHNEIDER Klimaschutzhaube/Gitterhaube für Frosterwagen 160 x 49 x 64 cm, längs
Artikel-Nr.:
     2813-593-2585
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391953
EAN/GTIN:
     4028574287524
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
SCHNEIDER Klimaschutzhaube/Gitterhaube für Frosterwagen 160 x 49 x 64 cm, längs
Klimaschutzhaube / Gitterhaube ++ für Froster- und Stikkenwagen ++ Material: LDPE ++ mit Reißverschluss ++

Weitere Informationen:
Länge:
45.00 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.82 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 68,66*
€ 86,98*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 69,34*
€ 87,82*
6 Tage
25
€ 9,90*
ab € 82,34*
€ 102,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.