Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Konditormesser POM 31 cm Konditormesser mit feiner Säge ++ Klingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Konditormesser POM 31 cm Konditormesser mit feiner Säge ++ Klingen
SCHNEIDER Konditormesser POM 31 cm Konditormesser mit feiner Säge ++ Klingen
Artikel-Nr.:
     2813-593-2356
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     265531
EAN/GTIN:
     4028574286343
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

SCHNEIDER Konditormesser POM 31 cm
Konditormesser mit feiner Säge ++ Klingen aus erstklassigem Chrom-Molybdän-Stahl, Messerhärte 52 HRC ++ Ergonomische Schalen-Griffe (POM) mit 2 oder 3 Edelstahlnieten ++ Finger- und Handschutz ++

Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 21,04*
7 Tage
129
1
€ 17,50*
ab € 15,74*
€ 21,67*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 22,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.