Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bäckermesser POM 36 cm Bäckermesser mit glatter Schneide. ++ Klingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bäckermesser POM 36 cm Bäckermesser mit glatter Schneide. ++ Klingen
SCHNEIDER Bäckermesser POM 36 cm Bäckermesser mit glatter Schneide. ++ Klingen
Artikel-Nr.:
     2813-593-2326
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     264036
EAN/GTIN:
     4028574286046
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

SCHNEIDER Bäckermesser POM 36 cm
Bäckermesser mit glatter Schneide. ++ Klingen aus erstklassigem Chrom-Molybdän-Stahl, Messerhärte 52 HRC ++ Ergonomische Schalen-Griffe (POM) mit 2 oder 3 Edelstahlnieten ++ Finger- und Handschutz

Weitere Informationen:
Länge:
49 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 22,06*
Lager 2813
9
1
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 22,95*
6 Tage
112
1
€ 17,50*
ab € 18,23*
€ 24,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.