Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Universalschere 71 mm Universalschere - Klinge aus rostfreiem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Universalschere 71 mm Universalschere - Klinge aus rostfreiem
SCHNEIDER Universalschere 71 mm Universalschere - Klinge aus rostfreiem
Artikel-Nr.:
     2813-593-2293
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260905
EAN/GTIN:
     4028574302852
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere

SCHNEIDER Universalschere 71 mm
Universalschere - Klinge aus rostfreiem Edelstahl ++ Bruchfeste Kunststoffgriffe ++ Justierbare Schraube ++ Maße: 71 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 22,45*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,73*
€ 22,77*
6 Tage
118
€ 17,50*
ab € 17,12*
€ 24,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.