Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenmesser Schneide/ Säge 16 cm Tortenmesser - Klingen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenmesser Schneide/ Säge 16 cm Tortenmesser - Klingen aus
SCHNEIDER Tortenmesser Schneide/ Säge 16 cm Tortenmesser - Klingen aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2217
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260610
EAN/GTIN:
     4028574016827
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

SCHNEIDER Tortenmesser Schneide/ Säge 16 cm
Tortenmesser - Klingen aus erstklassigem Chrom-Molybdän-Stahl, Messerhärte 52 HRC ++ Klingenlänge: 16 cm ++

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 12,07*
€ 16,95*
6 Tage
155
1
€ 17,50*
ab € 13,12*
€ 18,17*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 18,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.