Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bäckermesser Welle 25 cm Brotmesser ++ Ausführung: Welle ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bäckermesser Welle 25 cm Brotmesser ++ Ausführung: Welle ++
SCHNEIDER Bäckermesser Welle 25 cm Brotmesser ++ Ausführung: Welle ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-2209
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260561
EAN/GTIN:
     4028574016728
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer

SCHNEIDER Bäckermesser Welle 25 cm
Brotmesser ++ Ausführung: Welle ++ Klingenlänge: 26 cm oder 31 cm ++

Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 21,57*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 22,62*
6 Tage
118
1
€ 17,50*
ab € 17,28*
€ 23,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.