Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pizzateiler, 304 x 95mm 304 x 95 mm Pizzateiler aus 18/10 rostfreiem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pizzateiler, 304 x 95mm 304 x 95 mm Pizzateiler aus 18/10 rostfreiem
SCHNEIDER Pizzateiler, 304 x 95mm 304 x 95 mm Pizzateiler aus 18/10 rostfreiem
Artikel-Nr.:
     2813-593-1719
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200625
EAN/GTIN:
     4028574254038
Suchbegriffe:
Kräuter-Messer
Kräutermesser
Wiege-Messer
Wiegemesser

SCHNEIDER Pizzateiler, 304 x 95mm 304 x 95 mm
Pizzateiler aus 18/10 rostfreiem Edelstahl. Materialstärke 1,0 mm, runder Griff für optimales Arbeiten.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
31 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: kräutermesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,65*
6 Tage
168
€ 9,90*
ab € 12,13*
€ 17,06*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,28*
€ 18,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.