Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Meßschaufeln aus PP 1000 ml Messschaufeln, freistehend ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Meßschaufeln aus PP 1000 ml Messschaufeln, freistehend ++ Material:
SCHNEIDER Meßschaufeln aus PP 1000 ml Messschaufeln, freistehend ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-1687
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200355
EAN/GTIN:
     4028574304092
Suchbegriffe:
Messschaufel
messschaufel pp 1000ml
messschaufel pp
messschaufel 1000ml

SCHNEIDER Meßschaufeln aus PP 1000 ml
Messschaufeln, freistehend ++ Material: PP ++ Farbe: Weiß ++ Ausführung: stehende Schaufel ++ für Flüssigkeiten geeignet ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Länge:
39 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,77*
€ 6,73*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,43*
7 Tage
377
1
€ 17,50*
ab € 5,43*
€ 8,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.