Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Meßschaufeln aus PP 100 ml Messschaufeln, freistehend ++ Material: PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Meßschaufeln aus PP 100 ml Messschaufeln, freistehend ++ Material: PP
SCHNEIDER Meßschaufeln aus PP 100 ml Messschaufeln, freistehend ++ Material: PP
Artikel-Nr.:
     2813-593-1680
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200348
EAN/GTIN:
     4028574303637
Suchbegriffe:
Messschaufel
messschaufel pp 100ml
messschaufel pp
messschaufel 100 ml

SCHNEIDER Meßschaufeln aus PP 100 ml
Messschaufeln, freistehend ++ Material: PP ++ Farbe: Blau ++ Ausführung: stehende Schaufel ++ für Flüssigkeiten geeignet ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Länge:
20 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,54*
€ 2,25*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,74*
7 Tage
1176
1
€ 17,50*
ab € 1,75*
€ 3,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.