Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Meßschaufeln aus PP 250 ml Messschaufeln, freistehend ++ Material: PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Meßschaufeln aus PP 250 ml Messschaufeln, freistehend ++ Material: PP
SCHNEIDER Meßschaufeln aus PP 250 ml Messschaufeln, freistehend ++ Material: PP
Artikel-Nr.:
     2813-593-1679
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200347
EAN/GTIN:
     4028574303620
Suchbegriffe:
Messschaufel
messschaufel 250 ml pp
messschaufel pp
messschaufel 250ml

SCHNEIDER Meßschaufeln aus PP 250 ml
Messschaufeln, freistehend ++ Material: PP ++ Farbe: Rot ++ Ausführung: stehende Schaufel ++ für Flüssigkeiten geeignet ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Länge:
26 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,20*
€ 4,65*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 5,07*
6 Tage
571
1
€ 17,50*
ab € 3,59*
€ 5,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.