|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-593-1583 Herst.-Nr.: 200014 EAN/GTIN: 4028574011471 |
| |
|
|  |  |
 | SCHNEIDER Meßbecher, 3 l 3000 ml. Naturfarbener Messerbecher aus PP (Polypropylen) mit geprägter Skala und blauem Skalendruck inkl. Liter- und Millimetereinteilung . ++ erhitzbar bis ca. +95°C
Weitere Informationen:  |  | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 23.00 cm | Breite: | 17.50 cm | Höhe: | 23.50 cm | Gewicht: | 0.30 kg | Volumen: | 3.00 Liter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 5,10* | € 8,70* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 5,44* | € 8,88* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 5,49* | € 8,97* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 7,43* | € 12,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|