Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pralinen-Tunkgabel Dreieck Pralinentunkgabel aus Edelstahl mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pralinen-Tunkgabel Dreieck Pralinentunkgabel aus Edelstahl mit
SCHNEIDER Pralinen-Tunkgabel Dreieck Pralinentunkgabel aus Edelstahl mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-1416
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199124
EAN/GTIN:
     4028574013222
Suchbegriffe:
Pralinen-Gabel
Pralinengabel
Tunk-Gabel
Tunkgabel

SCHNEIDER Pralinen-Tunkgabel Dreieck
Pralinentunkgabel aus Edelstahl mit Kunststoffgriff (ABS). ++ Ausführung: Dreieck ++ Material: Edelstahl ++ Griff: orangener Kunststoff (ABS) ++

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,61*
7 Tage
571
€ 17,50*
ab € 3,60*
€ 5,76*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,92*
€ 6,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.