Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bratgutwender geschlitzt schwarz aus PPA 310 mm Vorlegebesteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bratgutwender geschlitzt schwarz aus PPA 310 mm Vorlegebesteck
SCHNEIDER Bratgutwender geschlitzt schwarz aus PPA 310 mm Vorlegebesteck
Artikel-Nr.:
     2813-593-1004
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     172460
EAN/GTIN:
     4028574300209
Suchbegriffe:
Fischvorlegebesteck
Servier-Besteck
Servierbesteck
Vorlege-Besteck

SCHNEIDER Bratgutwender geschlitzt schwarz aus PPA 310 mm
Vorlegebesteck "Bratgutwender " aus schwarzem PPA. ++ Ausführung: Bratgutwender ++ Abmessungen: 31x8,5cm ++ hitzbeständig bis +200°C ++

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorlegebesteck, fischvorlegebesteck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,63*
6 Tage
571
€ 17,50*
ab € 3,59*
€ 5,79*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,21*
€ 6,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.