Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Teflon-Backtrennfolie 600 x 800 mm Backtrennfolie ++ Farbe: braun ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Teflon-Backtrennfolie 600 x 800 mm Backtrennfolie ++ Farbe: braun ++
SCHNEIDER Teflon-Backtrennfolie 600 x 800 mm Backtrennfolie ++ Farbe: braun ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-038
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     110562
EAN/GTIN:
     4028574001564
Suchbegriffe:
Backfolie
Backtrennfolie
Dauer-Backfolie
Dauerbackfolie

SCHNEIDER Teflon-Backtrennfolie 600 x 800 mm
Backtrennfolie ++ Farbe: braun ++ Material: PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe ++ antihaftend ++ hervorragende Trenneigenschaften ++ reißfest ++ temperaturbeständig von - 40°C bis +270°C ++ beidseitig verwendbar ++ geschmacksneutral und spülmaschinenfest ++ bis zu 1.000 x verwendbar (bei sachgerechter Anwendung) ++ Stärke: 0,08 mm ++ Gewicht: 120 g/m²

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
80 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneider backtrennfolie, backfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,50*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.