Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Teflon-Backtrennfolie 400 x 600 mm Backtrennfolie ++ Farbe: braun ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Teflon-Backtrennfolie 400 x 600 mm Backtrennfolie ++ Farbe: braun ++
SCHNEIDER Teflon-Backtrennfolie 400 x 600 mm Backtrennfolie ++ Farbe: braun ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-027
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     110100
EAN/GTIN:
     4028574001571
Suchbegriffe:
Backfolie
Backtrennfolie
Dauer-Backfolie
Dauerbackfolie

SCHNEIDER Teflon-Backtrennfolie 400 x 600 mm
Backtrennfolie ++ Farbe: braun ++ Material: PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe ++ antihaftend ++ hervorragende Trenneigenschaften ++ reißfest ++ temperaturbeständig von - 40°C bis +270°C ++ beidseitig verwendbar ++ geschmacksneutral und spülmaschinenfest ++ bis zu 1.000 x verwendbar (bei sachgerechter Anwendung) ++ Stärke: 0,11mm ++ Gewicht: 220 g/m² ++

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneider backtrennfolie, backfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
385
1
€ 9,90*
ab € 5,29*
€ 8,01*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 8,01*
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 8,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.