Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eilfix Schimmel-Ex - 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eilfix Schimmel-Ex - 1L
Eilfix Schimmel-Ex - 1L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2813-582-555
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     1730038
EAN/GTIN:
     4029888002858
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schimmelentferner
Schimmelstop
Schimmelstopp
Schimmelvernichter

Eilfix Schimmel-Ex - 1L


Weitere Informationen:
Gewicht:
1.00 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 6,77*
€ 9,51*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.