Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda CombiSpeed MicroLite 50cm Microfaser-Taschenmopbezug Microfaser-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda CombiSpeed MicroLite 50cm Microfaser-Taschenmopbezug Microfaser-
Vileda CombiSpeed MicroLite 50cm Microfaser-Taschenmopbezug Microfaser-
Artikel-Nr.:
     2813-582-3608
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     2101130
EAN/GTIN:
     4023103176140
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Microfaser-Tücher

Vileda CombiSpeed MicroLite 50cm Microfaser-Taschenmopbezug
Microfaser- Taschen- und Laschenmopbezug, hohe Reinigungsleistung ohne aggressive Chemikalien und einen gleichmäßigen Wasserfilm, Powerzonen für hartnäckigen Schmutz, sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit, für glatte Böden, für normal verschmutzte Bereiche, geeignet für nebelfeuchte und nasse Bodenreinigung, mit dem Farbcodierungssystem kann der Reinigungsprozess entsprechend der Hygieneanforderungen angewendet werden, maximale Waschtemperatur 70° C, stark alkalische und stark bleichende Chemikalien vermeiden (keine Chlorbleiche benutzen), trocknen mit reduzierter Temperatur, Arbeitsbreite 50 cm, Farbe weiß mit schwarzen Streifen, Material Polyester, Microfaser, Polyamid

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,93*
€ 10,87*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
143580
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.