| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-582-3519 Herst.-Nr.: 03110051 EAN/GTIN: 7322540057577 |
| |
|
| | |
| Tork Extra Starke Reinigungstücher Reinigen Handy Box 1-lagige Vliesstofftücher - Weiß - Perforiert - Gute Aufnahme von Wasser und Öl - Stark genug für kräftiges Scheuern - 1 Box x 200 Tücher = 200 Tücher
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 40 cm | Breite: | 24 cm | Höhe: | 25 cm | Gewicht: | 2.62 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork vliestuch, vlies tuch, kunststoffreinigungstücher tork |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 32,18* | € 43,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,19* | € 43,94* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,27* | € 43,98* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 33,22* | € 47,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 38,55* | € 55,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|