| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-582-3233 Herst.-Nr.: 64353 EAN/GTIN: 7310791080932 |
| |
|
| | |
| Tork Abfallsäcke Polyethylen 50 Ltr. 10 Rollen x 25 Stück = 250 Stück Transparent - Hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen - Für Tork Abfallbehälter mit 40 oder 50 Liter - 25 Abfallsäcke pro Rolle - 10 Rollen x 25 Stück = 250 Stück
Weitere Informationen: | | Länge: | 36.00 cm | Breite: | 7.00 cm | Höhe: | 7.00 cm | Gewicht: | 6.20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,776* | € 7,616* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,768* | € 7,628* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 6,036* | € 7,936* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,286* | € 8,943* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 67,58* | € 86,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,758* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|