Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Quickstar Microfasertuch Microfasertuch, Farbe gelb, mit neuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Quickstar Microfasertuch Microfasertuch, Farbe gelb, mit neuer
Vileda Quickstar Microfasertuch Microfasertuch, Farbe gelb, mit neuer
Artikel-Nr.:
     2813-582-083
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     2132873
EAN/GTIN:
     4023103196766
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Vileda Quickstar Microfasertuch Microfasertuch, Farbe gelb, mit neuer patentierter Technologie mit Endlos-Microfaser, feucht und
trocken einsetzbar, besonders hohe Reinigungsleistung auf strukturierten Oberflächen, sehr geringe Fusselneigung, höchste Reinigungsleistung auf allen Oberflächen aus Glas, Metall, Kunststoff und anderen glatten, versiegelten und strukturierten Flächen

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
20.00 cm
Breite:
19.60 cm
Höhe:
1.10 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.