Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack mit 70 l Kapazität, Inhalt: 25 Stück á Rolle.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Müllsack mit 70 l Kapazität, Inhalt: 25 Stück á Rolle.
Müllsack mit 70 l Kapazität, Inhalt: 25 Stück á Rolle.
Artikel-Nr.:
     2813-582-036
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     1843572/10696
EAN/GTIN:
     4001553207034
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack mit 70 l Kapazität, Inhalt: 25 Stück á Rolle.


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
31.30 cm
Breite:
4.90 cm
Höhe:
7.40 cm
Gewicht:
0.97 kg
Volumen:
70.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 4,90*
€ 7,67*
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20740
ab € 27,40*
Ähnlich
Emil Deiss
20713
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.