Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Babylätzchen, Walk-Frottier, weiß m. grüner Paspel ca. 26x30 cm. Waschbar bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Babylätzchen, Walk-Frottier, weiß m. grüner Paspel ca. 26x30 cm. Waschbar bis
Babylätzchen, Walk-Frottier, weiß m. grüner Paspel ca. 26x30 cm. Waschbar bis
Babylätzchen, Walk-Frottier, weiß m. grüner Paspel ca. 26x30 cm. Waschbar bis
Artikel-Nr.:
     2813-581-229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61400-0001 399
EAN/GTIN:
     4260437826093
Suchbegriffe:
Babylätzchen
Lätzchen
Babylätzchen, Walk-Frottier, weiß m. grüner Paspel ca. 26x30 cm. Waschbar bis 95°C. Material: 100% Baumwolle, kardiertes Ringgarn.
Umlaufend mit Band eingefasst und mit Bindeband im Nacken.
Waschbar: Bis 95 Grad, trocknergeeignet, farbig nicht chlorbeständig

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Länge:
26.00 cm
Breite:
30.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.