Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompensations-Deckenhaube "Basic Line", Kastenform 1900 mm x 2400 mm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompensations-Deckenhaube "Basic Line", Kastenform 1900 mm x 2400 mm mit
Artikel-Nr.:
     2813-572-1411
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DH192404
EAN/GTIN:
     4062125625816
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Zentralhaube
Kompensations-Deckenhaube "Basic Line", Kastenform 1900 mm x 2400 mm mit Flammschutzfilter Typ B.Marke: Stalgast. Breite:
Höhe: 450 mm
Material: Edelstahl. Farbe: Silber
mit Innenbeleuchtung.
Die Deckenhaube filtert zuverlässig Schmutz und Fettteilchen aus der Luft. In den innenliegenden Rinnen werden Kondensat und Fett gesammelt und können von Ihnen leicht und hygienisch mit Hilfe der seitlich angebrachten Kugelhähne abgelassen werden.
Die Kompensations-Deckenhaube in Kastenform ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und an den Ecken solide verschweißt. Alle Ränder sind gefalzt und die Schnittränder wurden entgratet für eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Die Filter können Sie selbstverständlich in der Spülmaschine reinigen.
Die Deckenhaube ist mit einem Flammschutzfiltertyp B ausgestattet und daher nur für Küchenbereiche geeignet, in denen keine thermischen Küchengeräte mit einer Gesamtleistung von > 25 kW verwendet werden, wie z.B. in der Speiseausgabe oder in der Spülküche.
Bitte beachten Sie bei der Bestellung auf den richtigen Überstand der Haube, damit Ihr Arbeitsbereich zuverlässig gefiltert wird.
Für alle Einsatzbereiche liefern wir Ihnen diese Haube in den Tiefen von 1800 mm bis 2400 mm und in Breiten ab 1200 mm bis 5000 mm. Für eine leichtere Installation werden Hauben ab 2900 mm Breite geteilt geliefert.
In unserem Angebot finden Sie ebenfalls eine große Auswahl an Stalgast Wand- und Deckenhauben mit einem Flammschutzfilter LC2 Typ A!
Bitte beachten Sie die Installationshinweise!
Filtertyp B (Standard): nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052 über thermischen Geräten bestimmt
bestimmt für das Abführen von Wrasen in z.B. Spülküchen, Speiseausgabe oder Warmausgaben
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
verschweißte Ecken am Haubenkörper
gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
innenliegende, umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
Die Längsseiten der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet, um Ab- und Zuluft in den Raum zu kompensieren
inkl. LED-Beleuchtung (230V), IP54
ab einer Länge >2800 mm geteilt geliefert
Innenkonstruktion mit einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
Flammschutzfilter einfach entnehmbar und spülmaschinengeeignet
energiesparend
wartungsarm
Lieferung ohne Filter möglich
Installation durch einen Fachmann sowie Fachabnahme wird empfohlen 

Dieser Artikel wird extra für Ihren Auftrag angefertigt. Daher kann sich die Lieferzeit erhöhen - genaueres teilt Ihnen unser Kundenservice mit. Eine Rückgabe oder Stornierung ist nach Fertigungsbeginn nicht möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
240.00 cm
Breite:
190.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Weitere Suchbegriffe: deckenabzugshaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.371,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.371,22*
€ 2.821,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.281,87*
€ 2.715,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.253,36*
€ 2.681,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,60*
€ 2.617,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,54*
€ 2.586,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.167,81*
€ 2.579,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.