Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktions-Deckenhaube "Basic Line", Kastenform 1900 mm x 2000 mm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktions-Deckenhaube "Basic Line", Kastenform 1900 mm x 2000 mm mit
Artikel-Nr.:
     2813-572-1406
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DH192003
EAN/GTIN:
     4062125623478
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Zentralhaube
Induktions-Deckenhaube "Basic Line", Kastenform 1900 mm x 2000 mm mit Flammschutzfilter Typ B.Marke: Stalgast. Breite: 1900 mm, Tiefe: 2000
Höhe: 450 mm
Material: Edelstahl. Farbe: Silber
mit Innenbeleuchtung.
Induktionshauben sind effizient und energiesparend, denn bei dieser Technik wird frische Zuluft direkt in den Stauraum der Haube geleitet. Mittels der entstehenden Sogwirkung werden die aufsteigenden Wrasen effizienter erfasst und schneller in den Filter geführt. Durch den Temperaturunterschied zwischen der Frischluft und den Wrasen findet die Kondensation bereits im Abscheider statt und nicht erst im Abluftkanal. Die Fettabscheidung wird gesteigert bei gleichzeitiger Engergieeinsparung!
In den innenliegenden Rinnen werden Kondensat und Fett gesammelt und können von Ihnen leicht und hygienisch mit Hilfe der seitlich angebrachten Kugelhähne abgelassen werden.
Die Induktions-Deckenhaube aus der Serie „Basic Line“ ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und an den Ecken solide verschweißt. Alle Ränder sind gefalzt und die Schnittränder wurden entgratet für eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Den Filter können Sie selbstverständlich in der Spülmaschine reinigen.
Die Deckenhaube ist mit einem Flammschutzfiltertyp B ausgestattet und daher nur für Küchenbereiche geeignet, in denen keine thermischen Küchengeräte mit einer Gesamtleistung von > 25 kW verwendet werden, wie z.B. in der Speiseausgabe oder in der Spülküche.
Bitte beachten Sie bei der Bestellung auf den richtigen Überstand der Haube, damit Ihr Arbeitsbereich zuverlässig gefiltert wird.
Für alle Einsatzbereiche liefern wir Ihnen diese Haube in den Tiefen von 1800 mm bis 2400 mm und in Breiten ab 1200 mm bis 5000 mm. Für eine leichtere Installation werden Hauben ab 2900 mm Breite geteilt geliefert.
In unserem Angebot finden Sie ebenfalls eine große Auswahl an Stalgast Wand- und Deckenhauben mit einem Flammschutzfilter LC2 Typ A!
Bitte beachten Sie die Installationshinweise!
Filtertyp B (Standard): nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052 über thermischen Geräten bestimmt
bestimmt für das Abführen von Wrasen in z.B. Spülküchen, Speiseausgabe oder Warmausgaben
die Zuführung von Zuluft sorgt für Unterdruck und bedingt eine höhere Absaugwirkung und Fettabschneidung
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
verschweißte Ecken am Haubenkörper
gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
innenliegende, umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
inkl. LED-Beleuchtung (230V), IP54
ab einer Länge >2800 mm geteilt geliefert
Innenkonstruktion mit einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
Flammschutzfilter einfach entnehmbar und spülmaschinengeeignet
energiesparend
wartungsarm
Lieferung ohne Filter möglich
Installation durch einen Fachmann sowie Fachabnahme wird empfohlen

Dieser Artikel wird extra für Ihren Auftrag angefertigt. Daher kann sich die Lieferzeit erhöhen - genaueres teilt Ihnen unser Kundenservice mit. Eine Rückgabe oder Stornierung ist nach Fertigungsbeginn nicht möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
200.00 cm
Breite:
190.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Weitere Suchbegriffe: deckenabzugshaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.321,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.321,60*
€ 2.762,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.237,85*
€ 2.663,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.209,82*
€ 2.629,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.164,57*
€ 2.575,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.138,71*
€ 2.545,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.123,20*
€ 2.526,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.