Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERIDIAN DESSERTSCHALE 16CM WEISS aus weißem Porzellan, von caterado. Made in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MERIDIAN DESSERTSCHALE 16CM WEISS aus weißem Porzellan, von caterado. Made in
MERIDIAN DESSERTSCHALE 16CM WEISS aus weißem Porzellan, von caterado. Made in
MERIDIAN DESSERTSCHALE 16CM WEISS aus weißem Porzellan, von caterado. Made in
Artikel-Nr.:
     2813-571-083
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     571-083
EAN/GTIN:
     4007796060382
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
MERIDIAN DESSERTSCHALE 16CM WEISS aus weißem Porzellan, von caterado. Made in Europe.
Was unterscheidet ein normales Porzellangeschirr von einem Systemgeschirr? Die perfekte Praxisorientierung für den oftmals harten Alltag im gewerblichen Einsatz. Meridian ist voll stapelfähig, robust gegen Kratzer, mit hoher Kantenfestigkeit und hat viele Zusatzteile.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
45.00 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.32 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.