Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcadia Henkelbecher, stapelbar, 30cl, aus weißem Porzellan, von caterado.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcadia Henkelbecher, stapelbar, 30cl, aus weißem Porzellan, von caterado.
Arcadia Henkelbecher, stapelbar, 30cl, aus weißem Porzellan, von caterado.
Arcadia Henkelbecher, stapelbar, 30cl, aus weißem Porzellan, von caterado.
Artikel-Nr.:
     2813-571-028
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     571-028
EAN/GTIN:
     4007796060207
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Arcadia Henkelbecher, stapelbar, 30cl, aus weißem Porzellan, von caterado. Höhe: 8,5 cm - Made in Europe.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.30 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.