Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschale ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,24 Liter, Durchmesser: 12,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Salatschale ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,24 Liter, Durchmesser: 12,5 cm.
Salatschale ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,24 Liter, Durchmesser: 12,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-570-070
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     570-070
EAN/GTIN:
     8592404247744
Suchbegriffe:
Gebäck-Schale
Gebäckschale
Konfekt-Schale
Konfektschale
Salatschale ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,24 Liter, Durchmesser: 12,5 cm.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.50 cm
Gewicht:
0.16 kg
Volumen:
0.24 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
776
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,749*
€ 3,899*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 15,76002*
€ 21,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,899*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,689*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,559*
€ 4,235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,379*
€ 4,021
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,749*
€ 3,271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,394* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.