Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20-tlg. Kaffeeservice ADRINA, Farbe: weiß, für sechs Personen. SPARSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
20-tlg. Kaffeeservice ADRINA, Farbe: weiß, für sechs Personen. SPARSET
20-tlg. Kaffeeservice ADRINA, Farbe: weiß, für sechs Personen. SPARSET
20-tlg. Kaffeeservice ADRINA, Farbe: weiß, für sechs Personen. SPARSET
20-tlg. Kaffeeservice ADRINA, Farbe: weiß, für sechs Personen. SPARSET
Artikel-Nr.:
     2813-570-069
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-069
EAN/GTIN:
     4007796052615
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
20-tlg. Kaffeeservice ADRINA, Farbe: weiß, für sechs Personen. SPARSET
Elegantes, hochwertiges Geschirr zum unschlagbaren Preis. Extrem robust und langlebig.
Die Serie Adrina hat unser Einkaufsteam sofort überzeugt. Qualität, Funktionalität und Design - hier stimmt einfach alles. Und gleichzeitig ist diese vollwertige Hotelgeschirr-Serie so preiswert, dass man es kaum glauben kann.

Enthält je: 6 Obertassen 0,18 l, Untertassen und Dessertteller (19 cm Durchmesser), sowie je einen Sahnegießer und eine Zuckerdose mit Deckel.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
5.86 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
46
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,05*
€ 73,96*
pro Satz
Frei Haus
ab € 74,64*
€ 92,63*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 76,85*
€ 94,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-055
ab € 4,743*
Zubehör
CATERADO
570-067
ab € 4,394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.