Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose mit Deckel SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,20 Liter. Mit dieser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zuckerdose mit Deckel SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,20 Liter. Mit dieser
Zuckerdose mit Deckel SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,20 Liter. Mit dieser
Zuckerdose mit Deckel SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,20 Liter. Mit dieser
Zuckerdose mit Deckel SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,20 Liter. Mit dieser
Artikel-Nr.:
     2813-570-066
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-066
EAN/GTIN:
     8590992465663
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose porzellan
zuckerdose

Zuckerdose mit Deckel SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,20 Liter.
Mit dieser wundeschönen Geschirr-Serie fallen Sie auf, ohne zu übertreiben. Mit einfachsten Mitteln wird hier ein markantes Design erzeugt, das leicht und modern wirkt.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: esmeyer zuckerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
78
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 10,18*
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 13,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-065
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.