Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,2 Liter. Mit dieser wundeschönen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeeobertasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,2 Liter. Mit dieser wundeschönen
Kaffeeobertasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,2 Liter. Mit dieser wundeschönen
Kaffeeobertasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,2 Liter. Mit dieser wundeschönen
Kaffeeobertasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,2 Liter. Mit dieser wundeschönen
Artikel-Nr.:
     2813-570-063
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-063
EAN/GTIN:
     8590992465519
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeeobertasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,2 Liter.
Mit dieser wundeschönen Geschirr-Serie fallen Sie auf, ohne zu übertreiben. Mit einfachsten Mitteln wird hier ein markantes Design erzeugt, das leicht und modern wirkt.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.20 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,64*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 24,08*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,99*
€ 29,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-068
ab € 3,385*
Zubehör
CATERADO
570-064
ab € 2,3975*
Zubehör
CATERADO
570-065
ab € 4,60*
Zubehör
CATERADO
570-066
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.