Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressoobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,09 Liter. stapelbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Espressoobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,09 Liter. stapelbar.
Espressoobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,09 Liter. stapelbar.
Espressoobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,09 Liter. stapelbar.
Espressoobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,09 Liter. stapelbar.
Artikel-Nr.:
     2813-570-059
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-059
EAN/GTIN:
     8590992838597
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Espressoobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,09 Liter. stapelbar.
Elegantes, hochwertiges Geschirr zum unschlagbaren Preis. Extrem robust und langlebig.
Die Serie Adrina hat unser Einkaufsteam sofort überzeugt. Qualität, Funktionalität und Design - hier stimmt einfach alles. Und gleichzeitig ist diese vollwertige Hotelgeschirr-Serie so preiswert, dass man es kaum glauben kann.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
4.90 cm
Durchmesser:
6.40 cm
Gewicht:
0.12 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
287
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,779*
€ 4,009*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 15,09*
€ 20,77002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,009*
€ 4,771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,749*
€ 4,461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,599*
€ 4,283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,399*
€ 4,045
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,779*
€ 3,307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,054* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-060
ab € 2,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.