Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressountertasse ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressountertasse ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 12 cm
Espressountertasse ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 12 cm
Espressountertasse ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 12 cm
Espressountertasse ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 12 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-570-060
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-060
EAN/GTIN:
     8590992841641
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse

• Espressountertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 12 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.12 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-059
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.