Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

caterado Kaffeeuntertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 15,5 cm,, Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
caterado Kaffeeuntertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 15,5 cm,, Material:
caterado Kaffeeuntertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 15,5 cm,, Material:
caterado Kaffeeuntertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 15,5 cm,, Material:
caterado Kaffeeuntertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 15,5 cm,, Material:
Artikel-Nr.:
     2813-570-046
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-046
EAN/GTIN:
     8590992841658
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
caterado Kaffeeuntertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 15,5 cm,, Material: Porzellan, Hotelgeschirr,
passend zur Obertasse 0,18 , 0,22 und 0,3 Liter.

Elegantes, hochwertiges Geschirr zum unschlagbaren Preis. Extrem robust und langlebig.
Die Serie Adrina hat unser Einkaufsteam sofort überzeugt. Qualität, Funktionalität und Design - hier stimmt einfach alles. Und gleichzeitig ist diese vollwertige Hotelgeschirr-Serie so preiswert, dass man es kaum glauben kann.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
15.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,628*
€ 3,768*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 11,91*
€ 16,51002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,768*
€ 4,484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,518*
€ 4,186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,368*
€ 4,008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,198*
€ 3,806
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,628*
€ 3,127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,608* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-053
ab € 3,333*
Zubehör
CATERADO
570-045
ab € 3,108*
Zubehör
CATERADO
570-057
ab € 3,44*
Zubehör
CATERADO
570-058
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.