Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar
Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar
Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar
Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-570-045
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-045
EAN/GTIN:
     8590992841597
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

• Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-053
ab € 2,88*
Zubehör
CATERADO
570-046
ab € 1,94*
Zubehör
CATERADO
570-057
ab € 3,31*
Zubehör
CATERADO
570-058
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.