Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoschüssel m. Deckel Ø 33 cm, 5 L Höhe 16cm aus doppelwandigem Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoschüssel m. Deckel Ø 33 cm, 5 L Höhe 16cm aus doppelwandigem Edelstahl,
Thermoschüssel m. Deckel Ø 33 cm, 5 L Höhe 16cm aus doppelwandigem Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     2813-564-014
Hersteller:
     Karl Weis
Herst.-Nr.:
     24033
EAN/GTIN:
     4010411240335
Suchbegriffe:
Thermo-Schale
Thermo-Schüssel
Thermoschale
Thermoschüssel

Thermoschüssel m. Deckel Ø 33 cm, 5 L Höhe 16cm
aus doppelwandigem Edelstahl, innen hochglanzpoliert, außen satiniert.
Hält mit Deckel bis zu 5 Stunden warm oder kalt.
Isolierung: Polyurethanfüllung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
16 cm
Durchmesser:
33 cm
Gewicht:
1.86 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
5.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: thermo schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.