Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. S ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. S ,
Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. S ,
Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. S ,
Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. S ,
Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. S ,
Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. S ,
Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. S ,
Artikel-Nr.:
     2813-563-6273
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     PF 6-10-S
EAN/GTIN:
     4040857068408
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. S , Farbe: marine , von Karlowsky
Eigenschaften: - Jersey-Piqué, 51% Polyester (recycelt) / 47% Baumwolle / 2% Elasthan, 220 g/m² - pflegeleicht, form- und waschbeständig, nachhaltig - strapazierfähiges und nachhaltiges Poloshirt für Damen - Polyesteranteil aus recyceltem Plastik - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Küche, Service, Medizin, Pflege, Wellness, Reinigung und vielem mehr - Stretch-Anteil garantiert optimale Bewegungsfreiheit und angenehmen Tragekomfort auch in herausfordernden Arbeitsumgebungen - auch neben dem Beruf ein idealer Begleiter im Freizeitbereich - entwickelt für hohe Pflegeansprüche (Weiß: 95°C waschbar, trocknergeeignet / Farbig: 60°C waschbar, trocknergeeignet) - leicht tailliert geschnitten - gestrickter Polokragen mit Necktape - gestricktes Ärmelbündchen - Doppelnähte - 3 kontrastfarbige Knöpfe - seitliche Schlitze am Saum - passendes Herrenmodell: PM 6 (Herstellerartikelnummer) - Global Recycled Standard (GRS): Dieses Produkt ist nach GRS zertifiziert. Es enthält 51% GRS recyceltes Polyester und wurde umweltverträglich und sozial verantwortlich produziert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - GRÜNER KNOPF: Dieses Produkt ist nach dem staatlichen Siegel Grüner Knopf zertifiziert: Das heißt: hohe soziale und ökologische Standards. Insgesamt müssen 46 anspruchsvolle Sozial- und Umweltkriterien eingehalten werden. Vom Staat festgelegt und von unabhängigen Prüfern kontrolliert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Dieses Produkt ist auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. (Zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027) , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027 | GRS (Global Recycled Standard): Dieses Produkt enthält 51% GRS recyceltes Polyester, zertifiziert durch Control Union, CU 1091876, GRÜNER KNOPF: Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
33
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,64*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 14,62*
€ 20,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.