Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzarm Damenkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 46 , Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzarm Damenkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 46 , Farbe:
Kurzarm Damenkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 46 , Farbe:
Kurzarm Damenkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 46 , Farbe:
Kurzarm Damenkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 46 , Farbe:
Kurzarm Damenkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 46 , Farbe:
Kurzarm Damenkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 46 , Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-563-5853
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KS 63-1-46
EAN/GTIN:
     4040857055682
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack schwarz

Kurzarm Damenkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 46 , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Eigenschaften: - Köpergewebe, 65% Polyester (recycelt) / 35% Baumwolle, 150 g/m² - waschecht, pflegeleicht, nachhaltig - moderner, nachhaltiger Damenkasack mit kurzen Ärmeln und V-Ausschnitt - Polyesteranteil aus recyceltem Plastik - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Medizin, Pflege, Wellness, Kosmetik, Reinigung und vielem mehr - besonders leichter Stoff für ein angenehmes Tragegefühl im Berufsalltag - sehr hohe Waschbarkeit bei 95°C sorgt für klinische Reinheit - leicht tailliert geschnitten - 2 aufgesetzte Seitentaschen mit verdeckter Innentasche rechts - 1 Schlaufe in der Seitentasche zur Anbringung einer Schlüsselkette - 1 aufgesetzte Brusttasche links mit Stiftfach - 5 zentrale Druckknöpfe zum Verschließen des Kasack - Global Recycled Standard (GRS): Dieses Produkt ist nach GRS zertifiziert. Es enthält 65% GRS recyceltes Polyester und wurde umweltverträglich und sozial verantwortlich produziert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - GRÜNER KNOPF: Dieses Produkt ist nach dem staatlichen Siegel Grüner Knopf zertifiziert: Das heißt: hohe soziale und ökologische Standards. Insgesamt müssen 46 anspruchsvolle Sozial- und Umweltkriterien eingehalten werden. Vom Staat festgelegt und von unabhängigen Prüfern kontrolliert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Dieses Produkt ist auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. (Zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027) , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027 | GRS (Global Recycled Standard): Dieses Produkt enthält 65% GRS recyceltes Polyester, zertifiziert durch Control Union, CU 1091876, GRÜNER KNOPF: Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: kasack, karlowsky fashion kasack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,51*
€ 23,29*
Lager 2813
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 23,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.