Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Workwear Poloshirt Basic , GR. 3XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Workwear Poloshirt Basic , GR. 3XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Damen Workwear Poloshirt Basic , GR. 3XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Damen Workwear Poloshirt Basic , GR. 3XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Damen Workwear Poloshirt Basic , GR. 3XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Damen Workwear Poloshirt Basic , GR. 3XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Damen Workwear Poloshirt Basic , GR. 3XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Damen Workwear Poloshirt Basic , GR. 3XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Artikel-Nr.:
     2813-563-5575
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BPF 3-1-3XL
EAN/GTIN:
     4040857091307
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Damen Workwear Poloshirt Basic , GR. 3XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Eigenschaften: - Jersey-Piqué, 100% Baumwolle (gekämmt, ringgesponnen), 220 g/m² - pflegeleicht, einlaufvorbehandelt, formbeständig - strapazierfähiges, klassisches Poloshirt für Damen - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Küche, Service, Reinigung, Pflege, Wellness und vielem mehr - cooles Basicteil, das neben dem Beruf auch ein idealer Begleiter im Freizeitbereich ist - entwickelt für hohe Pflegeansprüche (Weiß: 95°C waschbar, trocknergeeignet / Farbig: 60°C waschbar, trocknergeeignet) - leicht taillierte Passform garantiert optimale Bewegungsfreiheit - gestrickter Polokragen mit Necktape - gestricktes Ärmelbündchen - Doppelnähte - 3 Knöpfe Ton-in-Ton - seitliche Schlitze am Saum

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.