| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-4903 Herst.-Nr.: JF 22-3-2XL EAN/GTIN: 4040857074539 |
| |
|
| | |
| Damen Workwear Fleecejacke Warm-Up, aus nachhaltigem Material , 100% GRS Certified Recycled Polyester - Größe: 2XL Fleecestoff, 100% Polyester (recycelt), 280 g/m² - pflegeleicht, form- und waschbeständig, nachhaltig - wärmende, nachhaltige Damen-Fleecejacke aus pflegeleichtem Material, mit Stehkragen - Polyesteranteil aus recyceltem Plastik - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Küche, Service, Medizin, Pflege, Wellness, Reinigung und vielem mehr - auch neben dem Beruf ein idealer Begleiter im Freizeitbereich - entwickelt für hohe Pflegeansprüche (waschbar bis 60 °C, trocknergeeignet) - wärmende Eigenschaften dank weicher, angerauter Innen- und Außenseite - femininer Touch dank modernem Raglan-Schnitt im Schulterbereich - Schulterverstärkungen sorgen für Langlebigkeit des Produkts - Gummizug am seitlichen Bund für einen optimalen Sitz - 2 seitliche Reißverschlusstaschen mit viel Platz und Stauraum - Reißverschlüsse Ton-in-Ton - passendes Herrenmodell: JM 37 (Herstellerartikelnummer) - Global Recycled Standard (GRS): Dieses Produkt ist nach GRS zertifiziert. Es enthält 100% GRS recyceltes Polyester und wurde umweltverträglich und sozial verantwortlich produziert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - GRÜNER KNOPF: Dieses Produkt ist nach dem staatlichen Siegel Grüner Knopf zertifiziert: Das heißt: hohe soziale und ökologische Standards. Insgesamt müssen 46 anspruchsvolle Sozial- und Umweltkriterien eingehalten werden. Vom Staat festgelegt und von unabhängigen Prüfern kontrolliert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Dieses Produkt ist auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. (Zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027) - Material: 100% Polyester (recycelt) - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Nicht bügeln - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027 | GRS (Global Recycled Standard): Dieses Produkt enthält 100% GRS recyceltes Polyester, zertifiziert durch Control Union, CU 1091876, GRÜNER KNOPF: Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876
Weitere Informationen: | | Material: | Stoff, sonstiger | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |