Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Workwear Fleecejacke Warm-Up, aus nachhaltigem Material , 100% GRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Workwear Fleecejacke Warm-Up, aus nachhaltigem Material , 100% GRS
Damen Workwear Fleecejacke Warm-Up, aus nachhaltigem Material , 100% GRS
Damen Workwear Fleecejacke Warm-Up, aus nachhaltigem Material , 100% GRS
Damen Workwear Fleecejacke Warm-Up, aus nachhaltigem Material , 100% GRS
Damen Workwear Fleecejacke Warm-Up, aus nachhaltigem Material , 100% GRS
Artikel-Nr.:
     2813-563-4884
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JF 22-1-L
EAN/GTIN:
     4040857074652
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke

Damen Workwear Fleecejacke Warm-Up, aus nachhaltigem Material , 100% GRS Certified Recycled Polyester - Größe: L
Fleecestoff, 100% Polyester (recycelt), 280 g/m² - pflegeleicht, form- und waschbeständig, nachhaltig - wärmende, nachhaltige Damen-Fleecejacke aus pflegeleichtem Material, mit Stehkragen - Polyesteranteil aus recyceltem Plastik - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Küche, Service, Medizin, Pflege, Wellness, Reinigung und vielem mehr - auch neben dem Beruf ein idealer Begleiter im Freizeitbereich - entwickelt für hohe Pflegeansprüche (waschbar bis 60 °C, trocknergeeignet) - wärmende Eigenschaften dank weicher, angerauter Innen- und Außenseite - femininer Touch dank modernem Raglan-Schnitt im Schulterbereich - Schulterverstärkungen sorgen für Langlebigkeit des Produkts - Gummizug am seitlichen Bund für einen optimalen Sitz - 2 seitliche Reißverschlusstaschen mit viel Platz und Stauraum - Reißverschlüsse Ton-in-Ton - passendes Herrenmodell: JM 37 (Herstellerartikelnummer) - Global Recycled Standard (GRS): Dieses Produkt ist nach GRS zertifiziert. Es enthält 100% GRS recyceltes Polyester und wurde umweltverträglich und sozial verantwortlich produziert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - GRÜNER KNOPF: Dieses Produkt ist nach dem staatlichen Siegel Grüner Knopf zertifiziert: Das heißt: hohe soziale und ökologische Standards. Insgesamt müssen 46 anspruchsvolle Sozial- und Umweltkriterien eingehalten werden. Vom Staat festgelegt und von unabhängigen Prüfern kontrolliert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Dieses Produkt ist auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. (Zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027) - Material: 100% Polyester (recycelt) - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Nicht bügeln - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027 | GRS (Global Recycled Standard): Dieses Produkt enthält 100% GRS recyceltes Polyester, zertifiziert durch Control Union, CU 1091876, GRÜNER KNOPF: Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.