Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Softshelljacke Classic - Größe: L - Oberstoff: 95% Polyester / 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Softshelljacke Classic - Größe: L - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Damen Softshelljacke Classic - Größe: L - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Damen Softshelljacke Classic - Größe: L - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Damen Softshelljacke Classic - Größe: L - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Damen Softshelljacke Classic - Größe: L - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Damen Softshelljacke Classic - Größe: L - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Damen Softshelljacke Classic - Größe: L - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Artikel-Nr.:
     2813-563-4795
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JF 19-1-L
EAN/GTIN:
     4040857036568
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

Damen Softshelljacke Classic - Größe: L
- Oberstoff: 95% Polyester / 5% Elasthan, 330 g/m² - klassische Softshelljacke für Damen aus Funktionsmaterial - leicht tailliert - wärmende Innenseite aus Microfleece - 3 Lagen-Funktionsmaterial mit TPU-Membran - winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss - elastischer Kordelzug am Saum - vorderseitiger Reißverschluss zum Schnellen Öffnen und Schließen - Material: 95% Polyester / 5% Elasthan - Waschen: Pflegeleicht: Schonwaschgang max. 30°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Nicht bügeln - Prof. Textilpflege: Nicht trockenreinigen (keine Lösemittel verwenden) - Zertifikat:

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.