Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Artikel-Nr.:
     2813-563-4098
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BS 53-1-43
EAN/GTIN:
     4040857067906
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
küchenschuhe halbschuh schwarz
küchenschuhe schwarz

Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack - Größe: 43
- 1 Paar / Pack - Obermaterial: Textil - Innenmaterial: Textil - Einlegesohle: Schicht aus Kunststoffschaum bedeckt mit Textil - Laufsohle: Kunststoff - leichter und moderner Berufsschuh in sportlicher Halbschuh-Optik zum Schnüren - für Damen und Herren - zertifiziert nach EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC (ohne Zehenschutzkappe) - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Küche, Service, Medizin, Reinigung, Pflege, Wellness und vielem mehr - waschbar bis 30 °C - Obermaterial aus strapazierfähigem Textilgewebe sorgt für hohe Atmungsaktivität auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen - Innenmaterial aus Textil mit antibakteriellem Futter - weiche, herausnehmbare Einlegesohle, die sich anatomisch optimal an den Fuß anpasst - mit kraftstoffbeständiger (FO), antistatischer (A) und profilierter Laufsohle - griffige PU-Gummisohle mit erhöhter Rutschhemmung auf Keramikfliesen, Reinigungsmitteln, Stahlplatten und Glycerin (SRC) - erhöhtes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) - mit geschlossener Ferse - Material: Obermaterial: Textil | Laufsohle: Kunststoff | Innenmaterial: Textil | Einlegesohle: Schicht aus Kunststoffschaum bedeckt mit Textil - Waschen: Pflegeleicht: Schonwaschgang max. 30°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Nicht bügeln - Prof. Textilpflege: Nicht trockenreinigen (keine Lösemittel verwenden) - Zertifikat:

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: küchenschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 43,81*
€ 56,00*
Lager 2813
116
€ 4,95*
ab € 49,33*
€ 65,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.