Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack -
Artikel-Nr.:
     2813-563-4090
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BS 53-1-35
EAN/GTIN:
     4040857067821
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Berufsschuh Next-Step , EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC , 1 Paar / Pack - Größe: 35
- 1 Paar / Pack - Obermaterial: Textil - Innenmaterial: Textil - Einlegesohle: Schicht aus Kunststoffschaum bedeckt mit Textil - Laufsohle: Kunststoff - leichter und moderner Berufsschuh in sportlicher Halbschuh-Optik zum Schnüren - für Damen und Herren - zertifiziert nach EN ISO 20347:2012, O1-A-E-FO-SRC (ohne Zehenschutzkappe) - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Küche, Service, Medizin, Reinigung, Pflege, Wellness und vielem mehr - waschbar bis 30 °C - Obermaterial aus strapazierfähigem Textilgewebe sorgt für hohe Atmungsaktivität auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen - Innenmaterial aus Textil mit antibakteriellem Futter - weiche, herausnehmbare Einlegesohle, die sich anatomisch optimal an den Fuß anpasst - mit kraftstoffbeständiger (FO), antistatischer (A) und profilierter Laufsohle - griffige PU-Gummisohle mit erhöhter Rutschhemmung auf Keramikfliesen, Reinigungsmitteln, Stahlplatten und Glycerin (SRC) - erhöhtes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) - mit geschlossener Ferse - Material: Obermaterial: Textil | Laufsohle: Kunststoff | Innenmaterial: Textil | Einlegesohle: Schicht aus Kunststoffschaum bedeckt mit Textil - Waschen: Pflegeleicht: Schonwaschgang max. 30°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Nicht bügeln - Prof. Textilpflege: Nicht trockenreinigen (keine Lösemittel verwenden) - Zertifikat:

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
49
€ 4,95*
ab € 43,75*
€ 58,12*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 43,96*
€ 58,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.