Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasack Melanie weiß - Gr. 44 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasack Melanie weiß - Gr. 44 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Kasack Melanie weiß - Gr. 44 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Kasack Melanie weiß - Gr. 44 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Kasack Melanie weiß - Gr. 44 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Artikel-Nr.:
     2813-563-3022
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KS 37/03-44
EAN/GTIN:
     4040857835031
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß 44

Kasack Melanie weiß - Gr. 44
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- Damenkasack in lockerer Passform, bequem geschnitten, englische Nähte- V-Ausschnitt- kurze Ärmel- imitierter Ärmelaufschlag- 2 aufgesetzte Seitentaschen, zweifarbig verziert- 5 Knöpfe- Rückenlänge bei Größe 38 ca. 82 cm - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.