Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne ONO, Inhalt 0,8 Liter, von Thomas. Aus weißem Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teekanne ONO, Inhalt 0,8 Liter, von Thomas. Aus weißem Porzellan.
Teekanne ONO, Inhalt 0,8 Liter, von Thomas. Aus weißem Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-542-1612
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11965-800001-14260
EAN/GTIN:
     4012436509275
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
tee kanne

Teekanne ONO, Inhalt 0,8 Liter, von Thomas. Aus weißem Porzellan.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,22*
€ 48,90*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 37,29*
€ 50,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.